カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(646)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(13,257)
  • ホンダ(1,935)
  • MAZDA(マツダ)(1,272)
  • KITO(キトー)(917)
  • CKD(604)
  • 堀内機械(555)
  • ハンマーキャスター(390)
  • ParkerTAIYO(322)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
  • 長野計器(287)
  • 三菱(261)
  • エスコ(249)
  • Panasonic(パナソニック)(220)
  • ニッサン(200)
  • TRUSCO(179)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(171)
  • トヨタ(157)
  • KANA(片山チエン)(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100」の検索結果

651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
  • ナイロンチューブ コガネイ

    ナイロンチューブ

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • ナイロンチューブ コガネイ

    ナイロンチューブ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性に優れています。
    特性耐寒/耐摩耗(耐摩擦)/耐水/耐候/耐屈曲疲労/保形性(寸法安定性)材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気/真空
  • ソフトナイロンチューブ コガネイ

    ソフトナイロンチューブ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
    特性耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気
  • EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPSシリーズ

    コガネイ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルベンダーバーノズルユニット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X100

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X100

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X100

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB50X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X100

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X100

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
  • エアフィルタ FNシリーズ コガネイ

    エアフィルタ FNシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA32

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA40

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
...