カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • Puig (プーチ)(43)
  • CKD(36)
  • 冨士端子工業(30)
  • RS PRO(10)
  • 三菱電機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日研工作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • KSフィルター(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • JVC(ビクター)(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b125v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ バルパック 複動形 コガネイスリムシリンダ バルパック 複動形コガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X125 コガネイスリムシリンダ DV20X125コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV25X125 コガネイスリムシリンダ DV25X125コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV32X125 コガネイスリムシリンダ DV32X125コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
エアシリンダカテゴリ