カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- SMC(364)
- MAZDA(マツダ)(83)
- ミツビシ(48)
- CKD(47)
- 三菱ふそう(34)
- ホンダ(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- 椿本チエイン(8)
- 三木プーリ(8)
- ヨコヅナ(8)
- イトーキ(8)
- ケンツメディコ(8)
- エスコ(7)
- 富士電機(7)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
「b185」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)185作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X185
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X185
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管