カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(574)
- KANA(片山チエン)(59)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NACHI(不二越)(16)
- 岩田製作所(15)
- SATO(サトー)(15)
- CKD(13)
- 三興製作所[スプロケット](13)
- 三木プーリ(12)
- MICROCHIP(12)
- 東洋バルヴ(10)
- 酒井製作所(9)
- ノーブランド(9)
- エスコ(8)
- サンコー(三甲)(8)
- テンパール工業(8)
- EPCOS(8)
- ブランドをもっと見る
「b32-0020」の検索結果
特価

ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CBDAS32シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP32シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM32シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS32シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形チューブ内径(Φmm)32シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ32シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X20シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS32シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDALS32X20シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)20作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS32シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ32シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQY32シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X20シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ32シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK32シリーズ
コガネイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
アルファシリーズツインロッドシリンダ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形