カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- メカニカル部品(64)
- 制御機器(37)
- 農業機械(34)
- 切削工具(27)
- 機構部品(21)
- 店舗什器・備品(18)
- 自動車純正部品(16)
- 作業工具(14)
- 卓上消耗品(7)
- 自動車補修部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 介護用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(165)
- KANA(片山チエン)(35)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- コガネイ(24)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 岩田製作所(14)
- 日本プリメックス(12)
- エスコ(9)
- MICROCHIP(9)
- 椿本チエイン(8)
- タンガロイ(7)
- リスパック(7)
- サンドビック(6)
- ギガ・セレクション(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- SWITCHCRAFT(6)
- イスカル(5)
- KTC(5)
- 明治(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b32-0012」の検索結果

ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(49個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-12~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-12
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-12DCZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-12+25DFZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-12+25DZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-12DZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-12DMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-12DCZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-12DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-12DZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-12AZ
SMC¥7,398税込¥8,1381個17日以内出荷ストローク(mm)12形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-12Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個17日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDM2B32-12+10Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)12ストロークB(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-12AZ
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷ストローク(mm)12形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
刺身容器 バイオ 華ノ枠 32-12B クリア リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×27
刺身容器 バイオ 華ノ枠 32-12B エレガグリーン リスパック
リスパック¥3,598税込¥3,9581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×27
刺身容器 バイオ 華ノ枠 32-12B 真打金 リスパック
リスパック¥3,598税込¥3,9581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×27
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B ステラグリーン リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷マグロ・寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。赤身系を引き立てる緑柄。金箔を散らした重厚な深緑が、高級感を演出。材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B はれひ赤 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷お造り・マグロ・中トロ・精肉・恵方巻に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。華やかな赤黒柄が鮮やかさを演出し、高価格帯にも最適。材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
刺身容器 バイオ 華ノ枠 32-12B ゆう箔銀 リスパック
リスパック¥3,598税込¥3,9581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×27
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B しょうえい金 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷お造り・マグロ・恵方巻・ローストビーフに最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。定番の高級感。明るく重厚な黒金が、赤身系の色落ちを補う。材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から91日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から101日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
...