カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(14)
- SMC(13,969)
- MAZDA(マツダ)(2,330)
- KANA(片山チエン)(880)
- ホンダ(785)
- オカムラ(岡村製作所)(726)
- ミツビシ(572)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- EPCOS(312)
- 大阪魂(294)
- 岩田製作所(265)
- エスコ(264)
- CKD(233)
- 廣杉計器(164)
- イマオコーポレーション(158)
- トヨタ(149)
- メディアカバーマーケット(149)
- 三木プーリ(129)
- ニッサン(129)
- ブランドをもっと見る
「b32」の検索結果
特価

スリムシリンダ DAB32X150
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X50
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ ブロック複動形 CS仕様
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAB32X100
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
スリムシリンダ DAB32X200
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X75
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X25
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X350
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X300
コガネイ¥10,998~税込¥12,098~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X500
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X450
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X400
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X250
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X125
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS32シリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
...