カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,384)
  • CKD(138)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 三菱電機(8)
  • Festo(6)
  • ツカサ電工(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • ニッサン(3)
  • KSフィルター(3)
  • EPCOS(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b75v」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X75 コガネイスリムシリンダ DV20X75コガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ バルパック 複動形 コガネイスリムシリンダ バルパック 複動形コガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X75シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X75シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X75シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X75シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X75 コガネイスリムシリンダ DV25X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ