カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(832)
  • トヨタ(581)
  • SMC(491)
  • ホンダ(405)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • 三木プーリ(125)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • 三菱電機(64)
  • イトーキ(62)
  • カワグレ(50)
  • CKD(45)
  • ニッサン(45)
  • KITO(キトー)(43)
  • 神東塗料(43)
  • NORGREN(42)
  • TRUSCO(39)
  • ユーエイキャスター(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • New-Era(ニューエラー)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b95」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
  • Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67シリンダー径(Φmm)6機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)6.7(最大)
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X95シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X95シリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)6ストローク(mm)95作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X95シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X95シリーズ

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)95作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X95シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X95シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X95シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X95シリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)95作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS10

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES10

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)95作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X95 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X95

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X95 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X95

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)95作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付