カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(92)
  • 三菱ふそう(40)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • CF POSH(8)
  • KEMET(8)
  • RS PRO(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • ダイニチ工業(6)
  • NTツール(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • STMicro(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • カネテック(5)
  • 京セラ(5)
  • 三菱電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-105-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X105シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X105シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)105作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X105シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X105シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)105作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X105シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X105シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)105作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)105種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X105

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)105種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
エアシリンダカテゴリ