カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • トラック純正部品(16)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-223-5」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ジルコニアディスク #180 ミニター

    ミニモ ジルコニアディスク #180

    ミニター
    4,798税込5,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
    粒度#180最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 木製ブローチ台 銅板・ピン付 丸 日本紐釦貿易

    木製ブローチ台 銅板・ピン付 丸

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(5組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質木製
  • 保護棒(L700) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒(L700)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,286税込6,915
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
    用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)630寸法L(mm)700寸法P(mm)640材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01517
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MA223)BRACKET 三菱ふそう

    (MA223)BRACKET

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)CABLE H-BRA 三菱ふそう

    (MA223)CABLE H-BRA

    三菱ふそう
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)BRACKET 三菱ふそう

    (MA223)BRACKET

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)LEVER ASSY,HAND BRAKE 三菱ふそう

    (MA223)LEVER ASSY,HAND BRAKE

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)LEVER 三菱ふそう

    (MA223)LEVER

    三菱ふそう
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)BRACKET,HAND BRAKE 三菱ふそう

    (MA223)BRACKET,HAND BRAKE

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)CABLE ASSY 三菱ふそう

    (MA223)CABLE ASSY

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)STOPPER 三菱ふそう

    (MA223)STOPPER

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)CLAMP 三菱ふそう

    (MA223)CLAMP

    三菱ふそう
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)COLUMN ASSY,STEERING 三菱ふそう

    (MA223)COLUMN ASSY,STEERING

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)LEVER H/BRA 三菱ふそう

    (MA223)LEVER H/BRA

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)CABLE 三菱ふそう

    (MA223)CABLE

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)COVER 三菱ふそう

    (MA223)COVER

    三菱ふそう
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)COVER,DUST 三菱ふそう

    (MA223)COVER,DUST

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)FORK 三菱ふそう

    (MA223)FORK

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)LINK H-BRAK 三菱ふそう

    (MA223)LINK H-BRAK

    三菱ふそう
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,798税込5,278
    1個(500g)
    5日以内出荷
    レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • KA22シリーズ圧縮ダイ アルミ製圧縮端子及びスプライス用 PANDUIT(パンドウイット)

    KA22シリーズ圧縮ダイ アルミ製圧縮端子及びスプライス用

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.2083333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチングパッケージSOT-223実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)3000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)65最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-65
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-223。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 3000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.56mm。動作温度 Min = -65 ℃mm。拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • 再生OAラベル スマートバリュー

    再生OAラベル

    スマートバリュー
    19,980税込21,978
    1箱(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    古紙パルプ配合紙を使用したOAラベルです。はく離紙にスリット2本入。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質古紙パルプ配合紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)169面付ノーカット紙厚(μm)198ラベル厚(mm)0.088余白なしシートサイズA4適合プリンタモノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタグリーン購入法適合ラベル形状四角
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

    日本ケミコン
    359税込395
    1個
    当日出荷
    KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.3 V入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正静止電流 = 700μA動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    849税込934
    1袋(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.022μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.022μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応