カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- CIO(92)
- CKD(153)
- KITO(キトー)(1,052)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- StarTech.com(119)
- TRUSCO(104)
- X.A.M(126)
- イスカル(82)
- エスコ(171)
- エレコム(75)
- ケルヒャー(92)
- ダイヤトレンド(98)
- ナリカ(182)
- メディアカバーマーケット(325)
- 大阪魂(73)
- 清水製作所[継手](277)
- ブランドをもっと見る
「c-15」の検索結果

F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥12,098税込¥13,3081個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
無接点センサスイッチ ZC130□・153□
コガネイ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷から43日以内出荷使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様●最高感度位置(mm):8.5リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)2~3スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様●最高感度位置(mm):8.5リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)2~3スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ノックシリンダシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。リード線長さ(mm)3000
マルチマウントシリンダ 引込単動形
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。シリンダー径(Φmm)6