1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07 質量(g)135 最高使用圧力(MPa)0.97 本体050 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2 保証耐圧力(MPa)1.47 最高使用温度(℃)80(MAX.) ろ過面積(cm2)10以上 エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造 捕集効率(%)100(0.01μm)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ