カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • EARTH MAN(2)
  • Texas Instruments(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-180ta」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X100

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X15

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRANシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • スイングシリンダ SDA25X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X25

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
  • スイングシリンダ SDA25X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X150

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X50

    コガネイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X300 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X300

    コガネイ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X25

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X250 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X250

    コガネイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X150

    コガネイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X75 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X75

    コガネイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X15

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X200 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X200

    コガネイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500