カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(28)
- CKD(28)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- エスコ(6)
- ゼノア(4)
- アート技研工業(4)
- クラウン[事務用品](2)
- 佐文工業所(2)
- KSフィルター(2)
- Vivotek(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- 品川商工(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ヒロセ(1)
- AMPHENOL(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
「cs-5t」の検索結果

有接点センサスイッチ CS□T□
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 引込単動形
コガネイ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ダイナシリンダ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80リード線長さ(mm)3000スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
ダイナシリンダ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)1000スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X200シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80