カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(319)
- ホンダ(316)
- SMC(223)
- 三木プーリ(53)
- ノーリツ(48)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- ダイヤトレンド(14)
- LEMO(12)
- omron(オムロン)(11)
- MOXA(10)
- エスコ(9)
- ダイキン工業(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- WATSON(8)
- BULGIN(8)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
「cs-g」の検索結果
特価

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
コガネイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷から14日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X950シリーズ
コガネイ¥139,980税込¥153,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X700シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X650シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X550シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X300シリーズ
コガネイ¥111,980税込¥123,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1700シリーズ
コガネイ¥164,980税込¥181,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X900シリーズ
コガネイ¥139,980税込¥153,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X250シリーズ
コガネイ¥109,980税込¥120,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1800シリーズ
コガネイ¥164,980税込¥181,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1600シリーズ
コガネイ¥164,980税込¥181,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1200シリーズ
コガネイ¥151,980税込¥167,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1000シリーズ
コガネイ¥139,980税込¥153,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズ
コガネイ¥116,980税込¥128,6781個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ
コガネイ¥118,980税込¥130,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ
コガネイ¥113,980税込¥125,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X200シリーズ
コガネイ¥107,980税込¥118,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1900シリーズ
コガネイ¥176,980税込¥194,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1400シリーズ
コガネイ¥152,980税込¥168,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ
コガネイ¥117,980税込¥129,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ
コガネイ¥114,980税込¥126,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X2000シリーズ
コガネイ¥176,980税込¥194,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1500シリーズ
コガネイ¥163,980税込¥180,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1300シリーズ
コガネイ¥151,980税込¥167,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1100シリーズ
コガネイ¥139,980税込¥153,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スライドユニット
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
スライドユニット
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下