カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(152)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- ホンダ(10)
- omron(オムロン)(9)
- WATSON(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- ケナメタル(2)
- マキタ(2)
- 山金工業(2)
- ダイケン(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
「cs001g」の検索結果
特価

クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
コガネイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷から14日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
スライドユニット
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット
コガネイ¥69,980税込¥76,9781個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下