カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(308)
  • エスコ(108)
  • omron(オムロン)(56)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 岩田製作所(44)
  • ATEN(39)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
  • 三木プーリ(30)
  • DXアンテナ(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • TRUSCO(26)
  • SK(新潟精機)(25)
  • ナベヤ(25)
  • TOTO(22)
  • 共立(19)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](19)
  • アズワン(17)
  • パナソニックコネクト(17)
  • SK11(16)

「cs1」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有接点センサスイッチ CS□T□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□T□

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ

    コガネイ
    509税込560特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
  • クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ

    クリーン機器TAC継手ストレート

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
    形状ブッシュねじの種類(めねじ)M/R管接続口径M5×0.8・Rc/14ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
  • スリムシリンダ DAC20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X75

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
関連キーワード
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs