カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(535)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SHIMANO(シマノ)(48)
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(3)
- CKD(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- brembo(1)
- TRW(1)
「cs11t」の検索結果
特価

有接点センサスイッチ CS□T□
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダ 引込単動形
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ダイナシリンダ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差1.4(mm)以下作動範囲(mm)6.8~9.5
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ
コガネイ¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式引込単動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様●最高感度位置(mm):10.5リード線長さ(mm)1000応差1.3(mm)以下作動範囲(mm)5~7スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
...