カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DICプラスチック(1)
「cs4ha」の検索結果

有接点センサスイッチ CS□H□
コガネイ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
スライドユニット
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS10
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)10給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ツイストシリンダ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形