カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • ニッサン(1,005)
  • SMC(973)
  • オカムラ(岡村製作所)(467)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • エスコ(154)
  • CKD(154)
  • PMC(127)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • イトーキ(85)
  • MICROCHIP(79)
  • omron(オムロン)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • シロクマ(48)
  • アズワン(42)
  • ダイヤトレンド(40)
  • ユニ・チャーム(38)
  • RS PRO(38)
  • 水本機械製作所(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X25 コガネイスリムシリンダ DA40X25コガネイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X50 コガネイスリムシリンダ DA40X50コガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250 コガネイスリムシリンダ DA40X250コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150 コガネイスリムシリンダ DA40X150コガネイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X125 コガネイスリムシリンダ DA40X125コガネイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X200 コガネイスリムシリンダ DA40X200コガネイ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X750 コガネイスリムシリンダ DA40X750コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X550 コガネイスリムシリンダ DA40X550コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1050 コガネイスリムシリンダ DA40X1050コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA40X650 コガネイスリムシリンダ DA40X650コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X450 コガネイスリムシリンダ DA40X450コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X350 コガネイスリムシリンダ DA40X350コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X25 コガネイスリムシリンダ DA40X25コガネイ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X900 コガネイスリムシリンダ DA40X900コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850 コガネイスリムシリンダ DA40X850コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X800 コガネイスリムシリンダ DA40X800コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X700 コガネイスリムシリンダ DA40X700コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X500 コガネイスリムシリンダ DA40X500コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X950 コガネイスリムシリンダ DA40X950コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X300 コガネイスリムシリンダ DA40X300コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1000 コガネイスリムシリンダ DA40X1000コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X50 コガネイスリムシリンダ DA40X50コガネイ
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc