カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 理研計器(1,852)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • SMC(57)
  • サンドビック(16)
  • セキスイ(10)
  • omron(オムロン)(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • ダイヘン(3)
  • 花岡車輌(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • シヤチハタ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-t2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    10,452税込11,497
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X125

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X550

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X200

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X150

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X75

    コガネイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X150

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X250

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X250

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X125

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X700

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X500

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X250

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X600

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X200

    コガネイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X50

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X300

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X300

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X125

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X950 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X950

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X700

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X550

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ