カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 圧力計・表示器(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- Danfoss(4)
- オリオン機械(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ヨシタケ(2)
- いけうち(1)
- イチネンTASCO(4)
- CKD(2)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ホンダ(1)
- RS PRO(1)
- ネポン(1)
「danfoss」の検索結果
特価

スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由