カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • バーテック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • 東日製作所(1)
  • ミラック光学(1)
  • ケンツメディコ(1)
  • D'Addario(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dap-12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ SGDAP12 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
エアシリンダカテゴリ