カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- SMC(1,576)
- EPCOS(296)
- Hirschmann Test & Measurement(219)
- マキタ(166)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(142)
- マルヤス電業(140)
- 日本モレックス(molex)(135)
- CKD(118)
- omron(オムロン)(87)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ParkerTAIYO(76)
- 三菱電機(46)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 富士電機(36)
- VISHAY(34)
- RS PRO(32)
- KEMET(31)
- ツカサ電工(29)
- ブランドをもっと見る
「dc-b」の検索結果

スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV20X75
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X50
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X100
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV32X150
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X450シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X250シリーズ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X800シリーズ
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X500シリーズ
コガネイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X400シリーズ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X200シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X50シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズ
コガネイ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X300シリーズ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X150シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズ
コガネイ¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズ
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X350シリーズ
コガネイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X100シリーズ
コガネイ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X1000シリーズ
コガネイ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X75シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ バルパック 複動形
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DV25X25
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
電磁弁PAシリーズ
コガネイ¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。電圧(V)DC24
スリムシリンダ DV20X150
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV32X100
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X850
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X800
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X700
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X650
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X125
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X900
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X500
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X300
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X250
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X1050
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X950
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X550
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X400
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X350
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300