カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(996)
- 制御機器(394)
- 電動工具(79)
- 測定用品(71)
- 防犯用品(69)
- 農業機械(39)
- パソコン/周辺機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 電気材料(16)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(10)
- 梱包用品(9)
- 作業服(7)
- 学童・教育用品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(77)
- EPCOS(25)
- Hirschmann Test & Measurement(55)
- omron(オムロン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- RS PRO(15)
- SMC(828)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(73)
- TDK(22)
- VISHAY(22)
- コガネイ(89)
- マキタ(92)
- マルヤス電業(67)
- 三菱電機(25)
- 富士電機(15)
- 日本モレックス(molex)(29)
- 日機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材
YAMAZEN(山善)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から5日以内出荷山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
タンタルコンデンサ 68μF 10V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥609,800税込¥670,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-44
タンタルコンデンサ 470μF 4V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-25
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-04
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-71
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-74
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-52
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-69
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥569,800税込¥626,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-48
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-60
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥769,800税込¥846,7801セット(2500個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-38
タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-51
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-94
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-33
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥459,800税込¥505,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-59
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥879,800税込¥967,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-09
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7018-92
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-23
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-30



エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥759税込¥8351枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
コットンテープ ブリスターパック #DCBシリーズ
D&M¥10,980税込¥12,0781ケース(24個)3日以内出荷から5日以内出荷●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●ブリスターパック粘着剤ゴム系素材コットン
屋外用エムケーダクト コンビネーション
マサル工業¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ)
SYS(シブタニ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール厚さ(mm)15~25(フロア)仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
磁器タイル用ダイヤコアビット替刃
ハウスビーエム¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材材質刃先:工業用ダイヤモンド有効長(mm)30
インダストリアルコード結束具
CETACEA(セタシア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。用途邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。トラスコ品番491-4082色黒質量(g)132最大結束径(Φmm)120
組立て式CDラック
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品ゴム足×4材質HIPS色ブラック高さ(mm)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×123×355アズワン品番64-0894-99収容数26(CDプラケース厚さ10mm)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら