カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • コーセル(4)
  • モートーン(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • マキタ(19)
  • LEC(レック)(19)
  • クラシエホームプロダクツ販売(13)
  • 第一三共ヘルスケア(8)
  • 花王(7)
  • アース製薬(6)
  • ケナメタル(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UCC(上島珈琲)(4)
  • トップハウス(4)
  • プロマスター(4)
  • ワルター(3)
  • キシマ(3)
  • 大阪電機工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpg」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDPGシリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    リード線長さ(mm)3000シリーズフラット形エアハンド
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    61,980税込68,178
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高作動頻度(min-1)120
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    シリンダー径(Φmm)10作動方式常時閉単動形開閉ストローク(mm)6.8
  • エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDPGシリーズ

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8
  • エアハンドNHBDPGYシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDPGYシリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式常時開単動形
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式常時開単動形