カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(439)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,228)
  • ホンダ(641)
  • BIGM(丸山製作所)(451)
  • ヤンマー(377)
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • omron(オムロン)(268)
  • ダイヤトレンド(235)
  • エスコ(206)
  • ワルター(195)
  • タイテックス(162)
  • CKD(155)
  • KITO(キトー)(147)
  • イマオコーポレーション(132)
  • メディアカバーマーケット(112)
  • フジトク(98)
  • 大阪魂(80)
  • 渡辺電機工業(77)
  • 明工社(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-8」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
    材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
  • ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHEシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • クイック継手 ブランチユニオントリプル コガネイ

    クイック継手 ブランチユニオントリプル

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ブランチユニオントリプル
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE80シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE80シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 標準スリムシリンダ用金具 アイ形ブラケット コガネイ

    標準スリムシリンダ用金具 アイ形ブラケット

    コガネイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様アイ形ブラケット
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO コガネイ

    5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO

    コガネイ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    世界初!オール樹脂一体成型本体採用。排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能!。組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。
    ポート数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ

    コガネイ
    16,398税込18,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 耐熱 複動形

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X125

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
...