カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,846)
  • 理研計器(612)
  • 三菱ふそう(590)
  • SMC(550)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • ホンダ(307)
  • MAZDA(マツダ)(213)
  • トヨタ(175)
  • リンナイ(173)
  • 河村電器産業(159)
  • ニッサン(115)
  • ナブテスコサービス(110)
  • ParkerTAIYO(105)
  • 内外電機(95)
  • CKD(85)
  • コクヨ(82)
  • 黒田精工(70)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(61)
  • KITO(キトー)(58)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    101,980税込112,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ63シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ63シリーズ

    コガネイ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    112,980税込124,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    100,980税込111,078
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    揺動角度(°)180
ve28特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ve28