カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,800)
  • YAMAHA(ヤマハ)(907)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • MAZDA(マツダ)(529)
  • ホンダ(281)
  • スズキ(278)
  • メディアカバーマーケット(277)
  • エスコ(255)
  • オカムラ(岡村製作所)(208)
  • Altrider (アルトライダー)(206)
  • ニッサン(180)
  • サンドビック(129)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • RS PRO(128)
  • トヨタ(99)
  • ミツビシ(99)
  • 京セラ(94)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f11」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏弁 2 3ポート コガネイ足踏弁 2 3ポートコガネイ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズコガネイ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
足踏弁 2 4ポート コガネイ足踏弁 2 4ポートコガネイ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ハンドバルブ コガネイハンドバルブコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
質量(g)45バルブ形式FVU有効断面積(mm2)17.4寸法T(mm)21.7寸法B2(mm)32.2寸法B1(mm)32.2寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)20.2寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)17.5寸法P3(Φmm)19.5チューブ外径D1(Φmm)10チューブ外径D2(Φmm)10
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X200シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズコガネイ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X250シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X200シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズコガネイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X200シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形