カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,076)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(26)
  • SMC(12,911)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,492)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,892)
  • MAZDA(マツダ)(2,303)
  • ホンダ(1,458)
  • BIGM(丸山製作所)(1,356)
  • Panasonic(パナソニック)(822)
  • メディアカバーマーケット(764)
  • ニッサン(722)
  • 長野計器(675)
  • トヨタ(642)
  • エスコ(614)
  • VISHAY(559)
  • CKD(464)
  • NAKANO(459)
  • スズキ(406)
  • IKO(日本トムソン)(388)
  • ナリカ(388)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3」の検索結果

2,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03コガネイ
1,298税込1,428
1袋(5個)
13日以内出荷
適合DTRY-ELF03用
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03コガネイ
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
適合DTRY-ELF03用
F600-03用ブラケット コガネイF600-03用ブラケットコガネイ
688税込757
1セット(2個)
4日以内出荷
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
TAC継手 ストレート コガネイTAC継手 ストレートコガネイ
898税込988
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ
788税込867
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)コガネイ
898税込988
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
エアフィルタ Fシリーズ コガネイエアフィルタ Fシリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイTAC継手 ユニバーサルエルボコガネイ
1,498税込1,648
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボねじの種類M
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エキゾーストフィルタ コガネイエキゾーストフィルタコガネイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手)コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイTACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ
898税込988
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TAC継手 ユニバーサルティー コガネイTAC継手 ユニバーサルティーコガネイ
1,498税込1,648
1個(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティーねじの種類M
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TAC継手 ニップル コガネイTAC継手 ニップルコガネイ
898税込988
1個(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ニップル
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイスリムシリンダ 耐熱 複動形コガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1575シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1575シリーズコガネイ
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1575作動方式複動形
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
788税込867
1袋(5個)
6日以内出荷
形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R管接続口径R1/8ねじ規格インチサイズ
ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズコガネイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAFシリーズ コガネイジグシリンダC 引込単動形 CTAFシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式引込単動形
スリムシリンダ DAB40X25 コガネイスリムシリンダ DAB40X25コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイスリムシリンダ 両ロッド 複動形コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
ねじの種類Rc
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズコガネイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
クリーン機器TAC継手ストレート コガネイクリーン機器TAC継手ストレートコガネイ
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ストレート
...
nf30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf30
  • af35