カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(7)
- SMC(4,330)
- KANA(片山チエン)(340)
- スズキ(239)
- ホンダ(160)
- MAZDA(マツダ)(124)
- IDEC(和泉電気)(77)
- CKD(67)
- TOTIME(65)
- KEMET(53)
- マスプロ電工(47)
- ユーエイキャスター(46)
- エスコ(43)
- メディアカバーマーケット(41)
- ニッサン(40)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 神東塗料(35)
- サン電子(29)
- ブランドをもっと見る
「f75」の検索結果

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DAB25X75
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
スライドユニット
コガネイ¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DV20X75
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X75
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X75
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X75シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X75シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X75シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X75シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X75シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP20シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20