カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSK(日本精工)(6)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ケニス(1)
- リヒトラブ(1)
「fl676zz」の検索結果

正負圧両用エアフィルタ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。質量(kg)34材質(本体)樹脂取付方式ブラケットなし使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム周囲温度および使用流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)5材質(エレメント)PVF設定圧力単位MPa