カテゴリ

  • バイク純正部品(9,925)
  • 自動車純正部品(5,070)
  • トラック純正部品(4,528)
  • パソコン/周辺機器(4,099)
  • 制御機器(2,476)
  • 空調・照明・電設資材(1,786)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,685)
  • 切削工具(1,076)
  • 農業機械(946)
  • 船舶用品・漁業資材(824)
  • 測定用品(757)
  • オフィス家具(746)
  • メカニカル部品(674)
  • 科学研究・開発用品(619)
  • 機構部品(565)
  • 家電(493)
  • 電気材料(414)
  • 卓上消耗品(413)
  • カー用品(404)
  • 学童・教育用品(384)
  • バイク部品(369)
  • 配管・水廻り設備部材(362)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(359)
  • 事務用品(353)
  • 医療(220)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(172)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(171)
  • 店舗什器・備品(162)
  • 建材・エクステリア(162)
  • 建築金物(155)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 物流用品(136)
  • 自動車補修部品(121)
  • 作業服(113)
  • フォークリフト・産機・建機用品(112)
  • 厨房用品(99)
  • 自転車部品(96)
  • 作業工具(96)
  • 手袋(89)
  • 住設機器(86)
  • 梱包用品(83)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 安全保護具(79)
  • 介護用品(75)
  • 研磨材(72)
  • 防災用品(67)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • テープ(56)
  • 安全用品(54)
  • 清掃用品(50)
  • 保管用品(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 溶接用品(44)
  • 縫製用品(42)
  • 安全標識(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 電動工具(41)
  • 測定関連サービス(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 日用品(39)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 農具(30)
  • バッテリー・電装(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 塗料(19)
  • 防犯用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 完成車(16)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 救急・衛生(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「fl」の検索結果

関連キーワード
43,038件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • ボンドFL200 クッションフロアー用 コニシ

    ボンドFL200 クッションフロアー用

    コニシ(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
    用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • FLガン用電熱ボビン 富士インパルス

    FLガン用電熱ボビン

    富士インパルス(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
    仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
  • 家庭のり FL30 不易糊工業(フエキ)

    家庭のり FL30

    不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • FL371 フローリングワイドワイパーL アズマ工業

    FL371 フローリングワイドワイパーL

    アズマ工業(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。 約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。
    用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りにトラスコ品番762-5804材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管長さ(mm)1120幅(mm)480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス

    クモコロパーFL

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット(2L×2本)
    当日出荷
    フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
    使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
  • FL6/24 BLOCK

    FL6/24

    BLOCK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600E

    ティックコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
  • ミニチュア玉軸受 F-FL NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FL

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機

    フロアストッパー FLシリーズ

    岡本工機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
    寸法S(mm)34寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)
  • ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム

    ファントムライト FL-5000 LC

    弘進ゴム
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量&蒸れにくい! 通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。 片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。 靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
    用途軽作業用形状ローカット色ダークグリーン材質(アッパー)通気メッシュ材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス

    ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
    用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
  • デコテープ FL ナカバヤシ
    ピンク
    ブルー
    レッド

    デコテープ FL

    ナカバヤシ
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    手で簡単にちぎれます。切ったあとの風合いも楽しめます。テープの上から文字も書けます。剥がしたあと糊残りがありません。色、柄バラエティ豊富で使い方が広がります。
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイクレザーシート FLシリーズ パネフリ工業

    フェイクレザーシート FLシリーズ

    パネフリ工業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。
    材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420
  • ミニチュア玉軸受 FL NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 FL

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731FL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
    仕様デュアルフリップロックタイプ材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
    仕様●サイズ:297×150M●内径3インチ●テープ止アズワン品番65-8282-56
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • キャップ ラディエター 4FL-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ ラディエター 4FL-12462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • 本体/FL用 スーパーツール

    本体/FL用

    スーパーツール
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    クロークランプ本体のみ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • チップ DNMG-FL 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-FL

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    。普通紙中性64g。白色度83.5%
  • ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム
    ブラック
    レッド

    ファントムライト FL-5010 SO

    弘進ゴム
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    ニット製アッパーで軽い&足ムレ防止! 通気性の良いニット製のアッパーで足が蒸れにくい安全スニーカーです。 甲部にゴムバンドが付いている為フィット感も良好。 片足約290gの超軽量設計(樹脂製先芯入り)。 靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
    用途軽作業用形状ローカット材質(アッパー)ニット材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
    仕様●サイズ:297×200M●内径3インチ●スマキアズワン品番65-8282-55
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
    仕様●サイズ:841×200M●内径3インチ●スマキアズワン品番65-8282-42
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • チップ DCGT-FL-U 京セラ

    チップ DCGT-FL-U

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • アンチバックFL SUS(エスユーエス)

    アンチバックFL

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,099税込¥1,209
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
  • 普通紙FL-N FLシリーズ 桜井

    普通紙FL-N FLシリーズ

    桜井
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    普通紙中性64g。白色度83.5%
  • フレームラベル FLシリーズ アズワン

    フレームラベル FLシリーズ

    アズワン
    ¥679~税込¥747~
    1箱(250枚)
    当日出荷
    貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。
    材質表面基材/紙使用温度範囲(℃)-20~+70厚さ(μm)100-120芯径(mm)内径Φ25
  • マルチチャンネルジェット FL-600Z ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600Z

    ティックコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • チップ WNMG-FL 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-FL

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • フタバランセット FLシリーズ フタバ[医療]

    フタバランセット FLシリーズ

    フタバ[医療]
    1箱(200包×1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使用時の抵抗感が少なく、痛みも軽減します。
    材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00586000一般的名称単回使用手動式ランセット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高