カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(14)
  • TRUSCO(107)
  • エスコ(80)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • ハンマーキャスター(72)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • イマオコーポレーション(52)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ナカバヤシ(35)
  • 第一計器(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • ナベヤ(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
  • AMPHENOL(21)
  • 三桂製作所(20)
  • RS PRO(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g075」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
シリンダロッドエンド コガネイシリンダロッドエンドコガネイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズコガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA40コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA50コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS63X75シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動形
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-Sコガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD50シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X75シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ コガネイジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD40シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS32X75シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X75シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS100シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS32X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS32X75シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD80シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD80シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAS25X75シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS50X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS50X75シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS100X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS100X75シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS63シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS63シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS40X75シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形