カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- TRUSCO(155)
- イマオコーポレーション(78)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- ダイヤトレンド(55)
- エスコ(53)
- ParkerTAIYO(49)
- CKD(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- 大阪魂(43)
- ワルター(42)
- StarTech.com(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- ナベヤ(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
- ブランドをもっと見る
「g45」の検索結果

ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEGシリーズ
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ バッファ付
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGシリーズ
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGシリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
シリンダロッドエンド
コガネイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ハンドボーイ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
パイロット切替弁 110シリーズ
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAD25シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA20シリーズ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAD20シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CDAD40シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CBDAS20シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CDAD50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ハンドバルブ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。質量(g)45バルブ形式FVU有効断面積(mm2)17.4寸法T(mm)21.7寸法B2(mm)32.2寸法B1(mm)32.2寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)20.2寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)17.5寸法P3(Φmm)19.5チューブ外径D1(Φmm)10チューブ外径D2(Φmm)10
ジグシリンダC 複動形 CDADS100シリーズ
コガネイ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CBDAS63シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形