カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- GAONA(ガオナ)(79)
- CKD(41)
- SKC(環境測定)(29)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- BIG DAISHOWA(14)
- サンコーテクノ(9)
- シヤチハタ(7)
- レイ・アウト(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- エレコム(6)
- 渡辺電機工業(6)
- WatchGas(6)
- 大阪魂(5)
- エスコ(4)
- 長野計器(4)
- 摂津金属工業(4)
- KITO(キトー)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「ga20」の検索結果

小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥898税込¥9881袋(2個)翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から9日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥998税込¥1,0981個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
マニホールドレギュレータ小形
コガネイ¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。圧力計G1-20A圧力計付レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X900シリーズ
コガネイ¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X850シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X800シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X750シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X550シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X450シリーズ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X250シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X950シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X700シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X350シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ
コガネイ¥101,980~税込¥112,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1700シリーズ
コガネイ¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1300シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1200シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ
コガネイ¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1500シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1400シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1100シリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20