カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(460)
- ホンダ(226)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](32)
- STAR Light(3)
- 三桂製作所(3)
- DNライティング(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 第一機材(2)
- ニッタ化工品(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヒガノ(1)
- ブランドをもっと見る
「hl-400」の検索結果

スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK50シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK63シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK40シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から15日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)100
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DABK40
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK63
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK32
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK25
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK50
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK20
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。作動方式複動形
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40