カテゴリ
- 制御機器(1,655)
- バイク部品(181)
- パソコン/周辺機器(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 測定用品(44)
- 切削工具(38)
- 農業機械(29)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 自動車補修部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 電気材料(5)
- カー用品(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](26)
- AVX(18)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- BOURNS(20)
- brembo(28)
- KEMET(298)
- KYOCERA AVX(191)
- MURATA(村田製作所)(253)
- NS(日進工具)(19)
- RS PRO(20)
- SMC(61)
- StarTech.com(57)
- TDK(133)
- VISHAY(61)
- WURTH ELEKTRONIK(85)
- YAGEO(447)
- 京セラ(58)
- 日本ケミコン(21)
- 第一計器(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
粉体用回転式レベルセンサー R7形
ノーケン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
マシンリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
回転式レベルセンサ(AC200V
ノーケン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。電圧(V)200
回転式ピンレベラー(AC100V
ノーケン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PCタイプ基準形寸法L(mm)89電圧(V)100構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
ステンレスワイヤー 7×19
大洋製器工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥47,980~税込¥52,778~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080)
GIGABYTE(ギガバイト)¥610,000税込¥671,0001個3日以内出荷AORUS PRIME 5 は、主要パーツのほとんどにGIGABYTE 製コンポーネントを採用しています。マザーボード、GPU、電源などを同一ブランドで統一することで、パーツ間の高い互換性と安定性を実現。長時間の高負荷でも信頼できる動作環境を提供します。
ロングマシンリーマー LMR
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0


SEIKOアストロン用クロコダイル
セイコー(SEIKO)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷アストロンはケースが大きく、ラグ(ベルトの付け根)の形状が特殊なモデルが多いです。純正のクロコダイルベルトは、ケースとベルトの隙間がピッタリ埋まるように設計されており、一体感が非常に美しいのが特徴です。剣先が内側に潜り込む「Dバックル」・・・。アストロンの革ベルト仕様の多くは、余ったベルトの端(剣先)が手首とベルトの間に潜り込む構造になっています。これにより、外側にベルトの端が飛び出さず、非常にスマートでモダンな見た目になります。アストロンのハイテクなケースに負けないよう、付け根部分にしっかりとした厚み(約6mm前後)を持たせた、ボリューム感のある仕立てになっています。用途へり返し:切身仕立てに次いで多くのバンドに用いられます。表材で芯材を覆う仕様です。表材を最も多く使用するため、高級なつくりとされています。側面部が丸みを帯びたシルエットになるため、やわらかさが表現される特徴があります。長さ(mm)【12時側-6時側】125-55幅(mm)【かん幅-美錠幅】18-16厚さ(mm)【最厚】3.5タイプメンズ種類【剣先タイプ】標準材質(裏)ステア


SEIKOアストロン用クロコダイル
セイコー(SEIKO)¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷アストロンはケースが大きく、ラグ(ベルトの付け根)の形状が特殊なモデルが多いです。純正のクロコダイルベルトは、ケースとベルトの隙間がピッタリ埋まるように設計されており、一体感が非常に美しいのが特徴です。剣先が内側に潜り込む「Dバックル」・・・。アストロンの革ベルト仕様の多くは、余ったベルトの端(剣先)が手首とベルトの間に潜り込む構造になっています。これにより、外側にベルトの端が飛び出さず、非常にスマートでモダンな見た目になります。アストロンのハイテクなケースに負けないよう、付け根部分にしっかりとした厚み(約6mm前後)を持たせた、ボリューム感のある仕立てになっています。用途フランス:裏材で芯材を覆う仕様です。表材が固くても、やわらかい裏材を使用することによりバンドにしなやかさを与えることができます。時計を装着した状態でもバンド側面部に裏材の色が表現されるため、フランス仕立てならではの雰囲気を感じられる特徴があります。タイプメンズ種類【剣先タイプ】標準材質(裏)ステア
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,898税込¥8,6881箱(100本)当日出荷測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
FKD(フクダ精工)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
キュート AZワッシャー AZW 7×16(6本入り)
日本パワーファスニング¥589税込¥6481箱(5パック×6本)3日以内出荷M6ビスに合う座金パッキン一体型防水AZワッシャーです。トラスコ品番387-3377呼び寸法D(mm)7呼び寸法L(mm)16
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-89
SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(100個)8日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-91
SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251セット(100個)8日以内出荷Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、2.7 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-96
JPF AZワッシャー SUS
日本パワーファスニング¥1,798税込¥1,9781パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
JPF AZワッシャー 鉄
日本パワーファスニング¥759税込¥8351パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, 50MS54R7MEFC5X5
ルビコン¥53,980税込¥59,3781箱(5000個)7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。MS5シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
Capacitor MLCC 1210 X7R
太陽誘電¥32,980税込¥36,2781リール(1000個)3日以内出荷仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
Capacitor MLCC 1206 X7R
太陽誘電¥29,980税込¥32,9781リール(2000個)3日以内出荷仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら