カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(230)
  • オーハウス(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • ウッドワン(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • SMC(1)
  • ケルヒャー(1)
  • サンハヤト(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ケニス(1)
  • 新朝日コーポレーション(SACOS)(1)
  • BELDEN(1)
  • バイオクラフト(1)
  • テクマグジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-300b」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X300シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X300シリーズ

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X300

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAK20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAK20X300

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAC40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X300

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAB25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X300

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA32X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X300

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X300

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X300

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動片ロッド仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
  • スリムシリンダ DA50X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X300

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X300

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAK50X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAK50X300

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ダイナシリンダ DDA50X300 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X300

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ダイナシリンダ DDAK63 コガネイ

    ダイナシリンダ DDAK63

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000
研磨剤 30000特集