カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,522)
  • メカニカル部品(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 溶接用品(43)
  • 物流用品(40)
  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 切削工具(16)
  • 安全用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-200b」の検索結果

2,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-200B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-200B

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 電動アクチュエータ XA-42L-200B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42L-200B

    SUS(エスユーエス)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-35L-200B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-35L-200B

    SUS(エスユーエス)
    48,980税込53,878
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50L-200B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-200B

    SUS(エスユーエス)
    59,980税込65,978
    1台
    10日以内出荷
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • サイクルライトLED オーム電機

    サイクルライトLED

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
    付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850光束(Lm)約210
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    ●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製 サラダボール(天然木) ミヤザキ食器

    木製 サラダボール(天然木)

    ミヤザキ食器
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • アルミ水平器 フジ矢

    アルミ水平器

    フジ矢
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
  • エアコンピタッとレベル JAPPY

    エアコンピタッとレベル

    JAPPY
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)
    材質ABS樹脂(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1645
  • ローリータンク モリマーサム樹脂工業

    ローリータンク

    モリマーサム樹脂工業
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
    用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
  • ネプロス・アングルノーズベンチ nepros

    ネプロス・アングルノーズベンチ

    nepros(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0534質量(g)215種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176呼び寸法200先端形状ベントノーズ寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
  • ドリームメロン1ヶ入 ヤマニパッケージ

    ドリームメロン1ヶ入

    ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    メロン6玉サイズ、8kgクラス1ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむ事ができ、発送用としても使用出来ます。
    仕様本体・台紙適合メロン6玉サイズ、8kgクラス1個種別果物・フルーツ寸法(mm)150×150×200質量(g)15.2構成部品2
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1646
  • 塗布用筆 リークラボ・ジャパン

    塗布用筆

    リークラボ・ジャパン
    319税込351
    1本(3本)
    翌々日出荷
    リークエイドを塗布する。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ブラケット L型 南電機

    ブラケット L型

    南電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット

    TRACERLINE
    32,980税込36,278
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット

    TRACERLINE
    5,698税込6,268
    1本(2L)
    3日以内出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー

    TRACERLINE
    25,980税込28,578
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール液性中性希釈の目安1:1~1:75
  • L Series(LEY25B-200L) SMC

    L Series(LEY25B-200L)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEDカーテンライト2C アミューズ

    LEDカーテンライト2C

    アミューズ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。
    用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。コード:クリア電圧(V)100防水性IP65エコロジー商品省エネ
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 原液タイプ リークラボ・ジャパン

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 原液タイプ

    リークラボ・ジャパン
    5,998税込6,598
    1本(2L)
    4日以内出荷
    バイオレム2000は最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・燃料・グリス・グリコールなどの有害物質を無害物質に分解・簡単除去し、最終的には水と二酸化炭素に分解します。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドク リーナーとしても便利です。
    容量(L)2寸法(cm)14.5×22×9.5液性中性商品タイプ本体
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • カラーライン回診車 松吉医科器械

    カラーライン回診車

    松吉医科器械
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
    材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)100(静音)
  • パワークランプ分岐コネクタH型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタH型

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE材質PBT樹脂形状H形種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法差込
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • (110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1141材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5ブラック高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
...