カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,557)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(178)
  • メディアカバーマーケット(24,587)
  • MAZDA(マツダ)(22,510)
  • SMC(19,602)
  • Panasonic(パナソニック)(10,268)
  • ホンダ(9,343)
  • 大阪魂(9,266)
  • BIGM(丸山製作所)(7,624)
  • スズキ(4,927)
  • トヨタ(3,939)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,441)
  • 三菱ふそう(2,836)
  • ニッサン(2,509)
  • RS PRO(1,995)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,871)
  • ODELIC(オーデリック)(1,839)
  • 三菱(1,830)
  • VISHAY(1,625)
  • 黒田精工(1,514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k」の検索結果

1,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速弁 K2シリーズ コガネイ高速弁 K2シリーズコガネイ
358税込394
1個
4日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Bコガネイ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Dコガネイ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Lコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DLコガネイ
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
598税込658
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイショックアブソーバKSHAシリーズコガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
膜式エアドライヤ コガネイ膜式エアドライヤコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01 コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01コガネイ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
61,980税込68,178
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズコガネイ
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズコガネイ
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズコガネイ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
141,980税込156,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250コガネイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズコガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズコガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850コガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
iB-Flow コガネイiB-Flowコガネイ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
TACねじ配管用継手 プラグ コガネイTACねじ配管用継手 プラグコガネイ
998税込1,098
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300コガネイ
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズコガネイ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X450シリーズコガネイ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形コガネイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
...