カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(8)
- KVK(579)
- LINKMAN(379)
- 京セラインダストリアルツールズ(374)
- メディアカバーマーケット(333)
- 大栄電線工業(212)
- コミネ(211)
- ケーピープラテック(184)
- ハリケーン(174)
- 三桂製作所(159)
- TAKMAN(158)
- サンワサプライ(143)
- StarTech.com(140)
- NAKANO(137)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 冨士電線(東京)(113)
- サンドビック(110)
- ツヨロン(藤井電工)(91)
- ノーブランド(87)
- ブランドをもっと見る
「km」の検索結果

マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418~税込¥460~1個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
クイック継手メス隔壁ユニオン
コガネイ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥398税込¥4381個欠品中消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から23日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(5個)当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ワンウェイローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.13材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷から20日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X750シリーズ
コガネイ¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X350シリーズ
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X900シリーズ
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X850シリーズ
コガネイ¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X800シリーズ
コガネイ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X300シリーズ
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X250シリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X200シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ
コガネイ¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X950シリーズ
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X700シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X650シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X600シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X550シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X500シリーズ
コガネイ¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X450シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X2000シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1500シリーズ
コガネイ¥110,980~税込¥122,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X750シリーズ
コガネイ¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X100シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ
コガネイ¥115,980~税込¥127,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20