カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • 吉年(35)
  • omron(オムロン)(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • フカガワ(16)
  • StarTech.com(14)
  • エスコ(12)
  • 桑名金属工業(11)
  • アルインコ(10)
  • SMC(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • KTC(8)
  • ブリタ・ジャパン(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 東フロコーポレーション(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
価格
価格で絞り込む

「l1b」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ