カテゴリ
- 制御機器(94)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- パソコン/周辺機器(19)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 住設機器(8)
- 電動工具(7)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(65)
- ATEN(12)
- ハウステック(8)
- omron(オムロン)(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- Festo(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- SMC(4)
- 富士電機(4)
- LUMILEDS(4)
- PIAA(3)
- K&M(3)
- LED LENSER(2)
- 共立プロダクツ(2)
- Yellow Stone(2)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l1b led」の検索結果

純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)4日以内出荷純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)25色温度(K)6000/2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)2000
純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ。ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります。高輝度で明るく照射範囲も広くなります。雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!。R/Lセット用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から46日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V
PIAA¥8,898税込¥9,7881箱(2個)4日以内出荷純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。2500K(黄色光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
RG LEDFOG L1B
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)翌日出荷明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】定格電圧(V)12定格出力(W)7適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】種別LW5タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)7発光色ホワイト色温度(K)6000適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~
バックアップランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ECE部品認証取得品適合トラック・産業車両用寸法(mm)134×130規格UN部品認証取得品光源白熱バルブ
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)
NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)1800
充電ケーブル 1B1500L0204
LED LENSER¥809税込¥8901個当日出荷トラスコ品番700-4400幅(mm)39高さ(mm)10品名1B1500L0204奥行(mm)1.1グリーン購入法適合
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替
K&M¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。フォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能。メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)25相当電圧(V)12光束(Lm)1500(白)/1600(黄)
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V
PIAA¥8,898税込¥9,7881箱(2個)4日以内出荷純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。色黒容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
LEDフォグランプキット
SIRIUS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル
POLARG(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
5Φ砲弾型 赤色LED
LINKMAN¥109税込¥1201個5日以内出荷LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
温度インジケータ LED Multi Line
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421個3日以内出荷Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリーその他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)
Yellow Stone¥109税込¥1201本3日以内出荷材質nGaN色青電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
LUMILEDS¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030アズワン品番65-7236-77
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
LUMILEDS¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入
LUMILEDS¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7237-19
白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷形状丸型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)
ハウステック¥62,980税込¥69,2781セット11日以内出荷仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け)
ハウステック¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け)
ハウステック¥62,980税込¥69,2781セット11日以内出荷仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)
ハウステック¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)
ハウステック¥64,980税込¥71,4781セット11日以内出荷仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)
ハウステック¥58,980税込¥64,8781セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製