カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • エスコ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • アライドテレシス(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-3v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要寸法B(mm)85耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ