カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(116)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • Qlight(92)
  • JST(日本圧着端子製造)(77)
  • INAX(LIXIL)(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • GALFER(ガルファー)(39)
  • エスコ(36)
  • AMPHENOL(35)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • SIEMENS(20)
  • オーツカ光学(16)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • MV AGUSTA(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700コガネイ
110,980税込122,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
86,980税込95,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
103,980税込114,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850コガネイ
101,980税込112,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X950コガネイ
131,980税込145,178
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X600 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X600コガネイ
105,980税込116,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X550 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X550コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X400コガネイ
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X350 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X350コガネイ
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200コガネイ
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300コガネイ
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X800シリーズコガネイ
130,980税込144,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X700シリーズコガネイ
130,980税込144,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X550シリーズコガネイ
114,980税込126,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X350シリーズコガネイ
104,980税込115,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要寸法B(mm)85耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X800シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X750シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X550シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X450シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X200シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)200作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900コガネイ
119,980税込131,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650コガネイ
107,980税込118,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X2000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X2000コガネイ
179,980税込197,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1500コガネイ
155,980税込171,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1300コガネイ
143,980税込158,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1200コガネイ
143,980税込158,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1000コガネイ
131,980税込145,178
1個
8日以内出荷
ストローク(mm)1000作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250コガネイ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X950シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X650シリーズコガネイ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X400シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形