カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,127)
- KEMET(161)
- RS PRO(37)
- ホンダ(25)
- PROTERIAL(プロテリアル)(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Phenomenex(23)
- エスコ(19)
- バクマ工業(18)
- 協和[機構部品](18)
- フエニックス・コンタクト(14)
- BOURNS(13)
- 三ツ星ベルト(11)
- INFINEON(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- サンドビック(9)
- 長野計器(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
「m150a」の検索結果

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X150シリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X150シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X150シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X150シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X150
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X150
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷から17日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000