カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(104)
- SMC(22,654)
- 大阪魂(3,488)
- RS PRO(1,365)
- BIGM(丸山製作所)(1,348)
- KITO(キトー)(1,112)
- エスコ(1,019)
- ダイヤトレンド(826)
- Panasonic(パナソニック)(505)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
- 三木プーリ(356)
- 椿本チエイン(307)
- アズワン(268)
- omron(オムロン)(257)
- TRUSCO(245)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
- CKD(234)
- Simplism(232)
- SAMTEC(231)
- ブランドをもっと見る
「m25」の検索結果
特価

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
電磁弁丸形254シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷から9日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。 独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。 全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。 グラム単位からトン単位までサポート。
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80形式ME25・60用真空スイッチ電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷)線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時)応差-5.3kPa~-13.3kPa
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ツインロッドシリンダ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形
電磁弁丸形254シリーズ
コガネイ¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形254シリーズ
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X25シリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X250シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X700シリーズ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25