カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,595)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(165)
  • 大阪魂(7,483)
  • BIGM(丸山製作所)(3,011)
  • KITO(キトー)(1,657)
  • エスコ(1,447)
  • ダイヤトレンド(992)
  • TRUSCO(933)
  • omron(オムロン)(912)
  • サンエス(899)
  • Panasonic(パナソニック)(857)
  • メディアカバーマーケット(797)
  • CKD(705)
  • 三菱電機(703)
  • サンワサプライ(512)
  • エレコム(492)
  • StarTech.com(473)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(471)
  • PISCO(ピスコ)(442)
  • RS PRO(415)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3」の検索結果

1,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    838税込922
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
  • マフラ(黄銅製) コガネイ

    マフラ(黄銅製)

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • 膜式エアドライヤ コガネイ

    膜式エアドライヤ

    コガネイ
    129,980税込142,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状延長継手使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
  • TAC継手 ブッシュ コガネイ

    TAC継手 ブッシュ

    コガネイ
    598税込658
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類R、M
  • TAC継手 ストレート コガネイ

    TAC継手 ストレート

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート
  • クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルエルボ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルエルボねじの種類M
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手ミニ めすストレート コガネイ

    クイック継手ミニ めすストレート

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状めすストレート
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    608税込669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • ペンシリンダ 引込単動形 コガネイ

    ペンシリンダ 引込単動形

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式引込単動形
  • TAC継手 延長継手 コガネイ

    TAC継手 延長継手

    コガネイ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
  • TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
  • マニホールド コガネイ

    マニホールド

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3結線方式グロメット方式
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    598税込658
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
  • TACウレタンチューブ用継手 ストレート コガネイ

    TACウレタンチューブ用継手 ストレート

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用流体空気材質(本体)ステンレス接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)1.8適合チューブ内径(Φmm)1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)0.25保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット、ホルダ各1個付
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)80作動方式複動形
  • クイック継手ミニ ロングエルボ コガネイ

    クイック継手ミニ ロングエルボ

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ロングエルボ
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
  • TAC継手 ユニバーサルティー コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルティー

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルティーねじの種類M
  • TAC継手 カップリング コガネイ

    TAC継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
...