カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(147)
- SMC(110)
- TDT(田野井)(58)
- イシハシ精工(39)
- エスコ(39)
- PISCO(ピスコ)(23)
- TRUSCO(19)
- MARWI(16)
- SKC(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- HARWIN(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- カーメックス(9)
- RS PRO(9)
- イスカル(8)
- タンガロイ(8)
- 日本スプリュー(8)
- AirTAC(6)
- ブランドをもっと見る
「m3x0.5」の検索結果
特価

クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥389税込¥4281個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥339税込¥3731個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 延長継手
コガネイ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状延長継手使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACねじ配管用継手 ブッシュ
コガネイ¥598税込¥6581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ブッシュ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACウレタンチューブ用継手 ストレート
コガネイ¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用流体空気材質(本体)ステンレス接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)1.8適合チューブ内径(Φmm)1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)0.25保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット、ホルダ各1個付
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手)
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ユニバーサルティー使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACねじ配管用継手 薄形プラグ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状プラグ使用流体空気材質(本体)ステンレス接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付質量(g)0.3接続ねじM3X0.5(おねじ)
TACねじ配管用継手 カップリング
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(10個)6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 ニップル
コガネイ¥1,598税込¥1,7581袋(10個)6日以内出荷から17日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付